Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank
DIN 127 Federringe Form A, 30 (30,5x48,2x6), aufgebogen, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3503
EAN/GTIN:
     4057222668453
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
6
Material:
Stahl
s:
6
d2:
48,2
d1:
30,5
d:
30 mm
b:
8
Nennmaß:
30
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
48,2 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127-30-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1922*
€ 3,79872
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.