Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-35257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35257
EAN/GTIN:
     4057222176798
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt; 6x100mm; Box
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
12
Hersteller:
Dresselhaus
k:
3,4
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Mit Fräsrippen:
Nein
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
3
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
100 mm
m ­:
6,3
Kreuzschlitz Größe:
3
Werkstoffart:
Stahl
dk:
12
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: spanp-6-100-Stahl-galvanisch verzinkt JD79 Z TG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,087*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.