Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35366
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     35366
EAN/GTIN:
     4055248082529
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x60 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
40
Antriebsgröße:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
60 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0894*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7641*
€ 3,28928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3101*
€ 2,74902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.