Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35369
EAN/GTIN:
     4055248082543
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
25 mm
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,57
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-6-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.