Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 36 (36x58,2x6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3539
EAN/GTIN:
     4055912334299
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a36
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
6
Material:
Stahl
s:
6
d2:
58,2
d1:
36,5
d:
36 mm
b:
10
Nennmaß:
36
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
58,2 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, 127-36-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6006*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,851*
€ 4,58269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8106*
€ 0,96461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.