Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form A, 7 (7x12,8x1,6), aufgebogen, Federstahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3543
EAN/GTIN:
     4055912334381
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Material:
Stahl
s:
1,6
d2:
12,8
d1:
7,1
d:
7
b:
2,5
Nennmaß:
7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
12,8 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127-7-Federstahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0229*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7989*
€ 2,14069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4985*
€ 1,78322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.