Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 15 mm, weiß, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 15 mm, weiß, TX 30
Abdeckkappe, 15 mm, weiß, TX 30
Abdeckkappe, 15 mm, weiß, TX 30
Artikel-Nr.:
     5417F-35471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7610634059249
EAN/GTIN:
     7610634059249
Suchbegriffe:
FENST-
Abdeckkappen für Fensterrahmenschrauben

Mungo
RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 9010 Reinweiß
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Baustoffe:
Beton C20/25,Leichtbeton,Vollziegel,Kalksandstein,Lochstein,
RAL:
9010
Anwendung:
Torx
Dimension:
RAL9010
Außendurchmesser:
15
Einsatz:
Torx
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0319*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.