Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 4 (4,1x7,6x0,9), glatt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3571
EAN/GTIN:
     4057222669320
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
0,9
Material:
Stahl
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoff:
Stahl
b:
1,5
s:
0,9
d2:
7,6
d1:
4,1
d:
4 mm
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Außenmaße:
4/7,6
Innendurchmesser:
4,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-4-Stahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0062*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45253*
€ 1,72851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20742*
€ 1,43683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02288*
€ 0,02723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01084*
€ 0,0129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.