Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 6 (6,1x11,8x1,6), glatt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3577
EAN/GTIN:
     4055248006181
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,6
Material:
Stahl
s:
1,6
d2:
11,8
d1:
6,1
d:
6 mm
b:
2,5
Nennmaß:
6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Außenmaße:
6/11,8
Innendurchmesser:
6,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-6-Stahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59843*
€ 1,90213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32706*
€ 1,5792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02931*
€ 0,03488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01596*
€ 0,01899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01363*
€ 0,01622
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.