Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 202 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-36020
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061064
EAN/GTIN:
     4006209610640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Spreizdübel
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDS-Zulassung:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
172
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Linsenkopf
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
220 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209610640
Schraubenabmessung:
6 x 215 mm
max. Nutzlänge:
172 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
220 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: rahmendübel fischer, rahmendübel, FENST-10-202
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
585
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5078*
€ 0,6578*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5661*
€ 0,7261*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4771*
€ 0,7786*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,627*
€ 0,807*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,635*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7786*
€ 0,92653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6171*
€ 0,73435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4771*
€ 0,56775
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.