Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-36067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36067
EAN/GTIN:
     4055248082840
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m16x1000 10.9
din 976
~DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, 975-16-1000-10.9-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0052*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3672*
€ 8,76697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1698*
€ 6,15206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3623*
€ 5,19114
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,0352*
€ 4,80189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0052*
€ 4,76619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7552*
€ 4,46869
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0052*
€ 3,57619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.