Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Spannschlossmutter, M 24, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 24, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 24, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 24, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-36209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517286
EAN/GTIN:
     4057223517286
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m24
DIN 1478 24 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschlo? Anschwei?nde Spannschlösser, geschlossene Form mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 24
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tragfähigkeit (kN):
100
d3:
32
Nachstellbarkeit:
180
d2:
42,4
m:
29
d:
24
c:
5,6
l1:
255
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
500
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Form:
geschlossen
Länge:
255
Durchmesser:
24 mm
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
1478
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, 1478-24-3.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.