Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Spannschlossmutter, M 12, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 12, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 12, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 12, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-36210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517293
EAN/GTIN:
     4057223517293
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m12
DIN 1478 12 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschlo? Anschwei?nde Spannschlösser, geschlossene Form mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tragfähigkeit (kN):
24
d3:
18
Nachstellbarkeit:
90
d2:
25
m:
15
d:
12
c:
4
l1:
125
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
500
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Form:
geschlossen
Länge:
125
Durchmesser:
12 mm
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
1478
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, 1478-12-3.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.