Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 30 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
Artikel-Nr.:
     5417F-3626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3626
EAN/GTIN:
     4057223493542
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
24
Antriebsgröße:
50
Form:
42
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
m:
24
d:
30
e:
55,37
s:
50
Normart:
EN
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Durchmesser:
30 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-30-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5024*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0382*
€ 14,32546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3382*
€ 13,49246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9782*
€ 13,06406
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,2224*
€ 3,83466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1424*
€ 3,73946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5024*
€ 2,97786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.