Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3629
EAN/GTIN:
     4055248006310
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2,1
s:
2,1
d2:
21,1
d1:
12,2
d:
12 mm
h:
3,65
Nennmaß:
12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,1 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, 128-12-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.