Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3636
EAN/GTIN:
     4057222639415
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
0,7
s:
0,7
d2:
6,2
d1:
3,1
d:
3 mm
h:
1,3
Nennmaß:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Innendurchmesser:
3,1 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 d3,1, 128-3-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.