Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank
DIN 128 Federringe Form A, 6 (6,1x11,8x1,3), gewölbt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3641
EAN/GTIN:
     4055248006341
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
1,3
s:
1,3
d2:
11,8
d1:
6,1
d:
6 mm
h:
2,2
Nennmaß:
6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,3 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Innendurchmesser:
6,1 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, 128-6-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.