Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
DIN 440 Scheiben 11 x 34 x 3, für Holzkonstruktionen, Form R, Rundloch, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-36418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36418
EAN/GTIN:
     4028203205981
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 A 2 Form R Scheiben, R = mit Rundloch - Abmessung: R 11 x 34x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Material:
Edelstahl
d2:
34
d1:
11
d:
10 mm
s:
3
für Schrauben:
M 10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Form:
R
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0473*
€ 2,43629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.