Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 12 (12,2x21,1x2,1), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3644
EAN/GTIN:
     4055248006372
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 stahl mechanisch verzinkt f...
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2,1
s:
2,1
d2:
21,1
d1:
12,2
d:
12 mm
h:
3,65
Nennmaß:
12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,1 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, 128-12-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.