Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x2,4), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3645
EAN/GTIN:
     4055248006389
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 stahl mechanisch verzinkt f...
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
Antriebsgröße:
2,4
Werkstoff:
Stahl
s:
2,4
d2:
24,1
d1:
14,2
d:
14 mm
h:
4,3
Nennmaß:
14
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,4 mm
Außendurchmesser:
24,1 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, 128-14-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0938*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.