Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 3 (3,1x6,2x0,7), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3652
EAN/GTIN:
     4057222640114
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 stahl mechanisch verzinkt f...
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
0,7
s:
0,7
d2:
6,2
d1:
3,1
d:
3 mm
h:
1,3
Nennmaß:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Innendurchmesser:
3,1 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, 128-3-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01554*
€ 0,01849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.