Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 128 Federringe Form B, 3 (3,1x6,2x0,7), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3695
EAN/GTIN:
     4057222639842
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 b
~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe, gewellt - Abmessung: B 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,7
Werkstoff:
Stahl
h max.:
1,3
d2:
6,2
h:
1,3
Nennmaß:
3
s:
0,7
d1:
3,1
d:
3 mm
d2 max.:
6,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Innendurchmesser:
3,1 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 d3,1, 128-3-Stahl-gewellt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.