Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 12 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3770
EAN/GTIN:
     4057221634701
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Guss
Ausführung:
runde Flügelform
d2:
23
d1:
12
m:
14
d:
12 mm
l:
16 mm
h:
33,5
e:
65
a:
5,3
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Länge:
16 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-12-16-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5582*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6236*
€ 5,50208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5232*
€ 3,00261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0882*
€ 2,48496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0182*
€ 2,40166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.