Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 40, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3793
EAN/GTIN:
     4057221635159
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Guss
Ausführung:
runde Flügelform
d2:
11
d1:
5
m:
6,5
d:
5 mm
l:
40 mm
h:
13
e:
26
a:
2,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-5-40-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8359*
€ 5,75472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5113*
€ 0,60845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.