Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3927
EAN/GTIN:
     4055248007133
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Material:
Stahl
d2:
28
d1:
17
d:
16 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.