Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434 Scheiben für U-Träger, 11 x 22 x 2,9/3,8, keilförmig, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 11 x 22 x 2,9/3,8, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 11 x 22 x 2,9/3,8, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 11 x 22 x 2,9/3,8, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 11 x 22 x 2,9/3,8, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3963
EAN/GTIN:
     4055248007362
Suchbegriffe:
434-11-Stahl
DIN 434 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger - Abmessung: 11
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
OBERFLAECHE:
002
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.885 KGM
LAENGE:
0.00
DREIDIMENSION:
0.00
Durchmesser:
11.00
Material:
Stahl
Gewicht:
0.885 KGM
Form:
00
Außenmaße:
22/22 mm
Stärke:
3,8
d:
11
b:
22
h:
3,2
a:
22
r:
1,6
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
2,9/3,8 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1528*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.