Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 434
>
Artikel
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 13,5 x 30 x 3,7/4,9, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-3964
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3964
EAN/GTIN:
4057222624237
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger - Abmessung: 13,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
OBERFLAECHE:
002
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.820 KGM
LAENGE:
0.00
DREIDIMENSION:
0.00
Durchmesser:
13.50
Material:
Stahl
Gewicht:
1.820 KGM
Form:
00
Außenmaße:
26/30 mm
Stärke:
4,9
d:
13,5
b:
30
h:
3,9
a:
26
r:
2
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
3,7/4,9 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
13,5 mm
Norm:
434
... >
Keile / Klemmen
>
DIN 434 Scheiben für U-Träger
>
DIN 434 Scheiben für U-Träger feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 434
,
keilscheibe din 434 feuerverzinkt
,
din 434
,
din 434 stahl
,
434-13,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2043*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen