Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 9 x 22 x 4,6/1,5, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3997
EAN/GTIN:
     4057222625227
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 9
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
4,6
Außenmaße:
22/22 mm
d:
9
b:
22
h:
4,6
a:
22
r:
1,2
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
4,6/1,5 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, 435-9-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1758*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.