Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-40004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40004
EAN/GTIN:
     4055248083786
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x40 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,46
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
40 mm
dp:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5211*
€ 3,00011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1162*
€ 2,51828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.