Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Sperrkantscheiben 8 x 16,2 x 1,4 Federstahl zinklamellenbeschichtet, Form K mit Kontaktzähnen
Artikel-Nr.:
     5417F-40019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40019
EAN/GTIN:
     4057222678308
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9, mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 8x16,2 x1,4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Form:
K
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,4 mm
Außendurchmesser:
16,2 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: sperr-8-Federstahl-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0596*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.