Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 436 Scheiben 17,5 x 50 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-4007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007
EAN/GTIN:
     4055248007454
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen - Abmessung: 17,5x 50 x 5
Weitere Informationen:
für Schrauben Zoll:
5/8 in
für Schrauben metrisch:
M16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Materialbeschaffenheit:
Stahl, verzinkt
Stärke:
5 mm
Bohrungs-Ø:
17,5 mm
Antriebsgröße:
5
d1:
17,5
d:
17,5 mm
a:
50
s:
5
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Viereckig
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
17,5 mm
Norm:
436
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436 stahl, din 436, 436-17,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.