Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-40384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40384
EAN/GTIN:
     4055248083939
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x50 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser der Schraube:
4 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
7,5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
50
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewicht per 100 in kg:
0,41
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0477*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4349*
€ 2,89753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.