Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben 4x20, Pan-Head, TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben 4x20, Pan-Head, TORX, Stahl verzinkt
Spanplattenschrauben 4x20, Pan-Head, TORX, Stahl verzinkt
Spanplattenschrauben 4x20, Pan-Head, TORX, Stahl verzinkt
Spanplattenschrauben 4x20, Pan-Head, TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222683319
EAN/GTIN:
     4057222683319
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben linsenkopf 4x2...
Torx-Pan Head Spanplattenschrauben T 15
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Holz;Grob
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, torx-4-20-Stahl-Pan Head
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.