Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-40761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40761
EAN/GTIN:
     4055248084196
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
2,16
Spitze:
ohne
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
30
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-10-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6965*
€ 3,20884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.