Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 30 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 30 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 30 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 30 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 30 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-4079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4079
EAN/GTIN:
     4057221638297
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
12
d:
10
l:
30
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d3:
20
d2:
10
d1:
10
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6776*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1645*
€ 7,33576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5945*
€ 6,65746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8976*
€ 1,06814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8876*
€ 1,05624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.