Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 80 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 80 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 80 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 80 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 80 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-4082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4082
EAN/GTIN:
     4057221638365
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10 mm
l:
80 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
d1:
10
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2358*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0708*
€ 4,84425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7008*
€ 4,40395
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9778*
€ 2,35358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9578*
€ 2,32978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6558*
€ 1,9704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6358*
€ 1,9466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5558*
€ 1,8514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2358*
€ 1,4706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.