Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-4085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     4057221638433
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
12 mm
l:
60 mm
b:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
14
d1:
12
Normart:
DIN
d3:
25
d2:
12
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,016*
€ 23,81904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,646*
€ 23,37874
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.