Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40896
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045264
EAN/GTIN:
     4006209452646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Kopfform:
Gewindebolzen
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wirkungsweise:
Reibschluss
Lastwerte:
Ja
Nutzlänge hef,red max.:
65 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Nutzlänge hef,stand:
50 mm
Montageart:
Durchsteckmontage
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Durchmesser:
12
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
135 mm
Gewicht:
2.549 g
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Anwendungsbereich:
Fassaden
Zulassungen:
Ja
Eigenschaft:
reduzierte Verankerungstiefe = verringerte Bohrlochtiefe
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Gesamtlänge:
146 mm
Drehmoment zum Verankern:
50 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,5 mm
Abmessung:
M12 x 99 mm
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Kopfprägung:
K
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
135 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bruttogewicht:
2546,1 g
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209452646
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
135 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.930 KGM
Typ:
FBN II 12 / 50
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
65 mm
Gewindelänge:
99 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
146 mm
Gewinde:
M 12 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-12-50
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8480
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,256*
€ 1,566*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3953*
€ 1,7061*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2229*
€ 2,7329*
3 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,83*
€ 28,33*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,138*
€ 30,734*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,734*
€ 36,57346
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,848*
€ 35,51912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,018*
€ 33,34142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,948*
€ 32,06812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,548*
€ 30,40212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,158*
€ 29,93802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,138*
€ 28,72422
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.