Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/25 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-41305
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045564
EAN/GTIN:
     4006209455647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindebolzen
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Nutzlänge hef,red max.:
40 mm
Lastwerte:
Ja
Nutzlänge hef,stand:
25 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Montageart:
Durchsteckmontage
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
129 mm
Durchmesser:
16
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Gewicht:
2.320 g
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Ausführung:
mit Standardscheibe
Zulassungen:
Ja
Anwendungsbereich:
Fassaden
Eigenschaft:
reduzierte Verankerungstiefe = verringerte Bohrlochtiefe
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
Gesamtlänge:
145 mm
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Bruttogewicht:
2325,9 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
100 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
45564
Abmessung:
M16 x 89 mm
PZ:
7
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Kopfprägung:
E
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
133 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209455647
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
129 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.300 KGM
Typ:
FBN II 16/25
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
Gewindelänge:
89 mm
max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
145 mm
Gewinde:
M 16 mm
max. Nutzlänge:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-16-25
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,772*
€ 2,322*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,9759*
€ 2,5459*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,7631*
€ 2,5731*
1 Tag
1660
10
€ 5,90*
ab € 2,014*
€ 2,604*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,091*
€ 2,681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5731*
€ 3,06199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3131*
€ 2,75259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2331*
€ 2,65739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1531*
€ 2,56219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1031*
€ 2,50269
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7631*
€ 2,09809
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.