Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 21 x 29,6 x 1,2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 21 x 29,6 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 21 x 29,6 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 21 x 29,6 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 21 x 29,6 x 1,2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4193
EAN/GTIN:
     4055248008284
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 21 x 1,2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherungsring unges:
19,5
Wellendurchmesser d1:
21
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
d4:
29,6
s:
1,2
d1:
21 mm
b:
2,7
d3:
19,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
21
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
29,6 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5982*
€ 1,90186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.