Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4220
EAN/GTIN:
     4055248008543
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 60 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
60
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2
Material:
Stahl
d4:
75,6
s:
2
d1:
60 mm
b:
5,8
d3:
55,8
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
60
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
75,6 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2059*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5934*
€ 3,08615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.