Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4225
EAN/GTIN:
     4055248008598
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 7 x 0,8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
7
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
0,8
Material:
Stahl
d4:
13,5
s:
0,8
d1:
7 mm
b:
1,4
d3:
6,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
7
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
13,5 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01003*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76539*
€ 2,10081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54022*
€ 1,83286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45277*
€ 1,7288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02482*
€ 0,02954
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02019*
€ 0,02403
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,01424*
€ 0,01695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.