Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 10 x 1 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 10 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 10 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 10 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 10 x 1 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4238
EAN/GTIN:
     4055248008727
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 10 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
10
Werkstoff:
Federstahl
d3:
10,8
Stärke:
1
Material:
Stahl
s:
1
d1:
10 mm
b:
1,4
Bohrungsdurchmesser:
10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
10 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7742*
€ 2,1113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5338*
€ 1,82522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.