Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 105 x 4 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 105 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 105 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 105 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 105 x 4 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4240
EAN/GTIN:
     4057222652131
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 105 x 4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
105
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
112
Stärke:
4
Material:
Stahl
s:
4
d1:
105 mm
b:
8,7
Bohrungsdurchmesser:
105
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Wellendurchmesser:
105 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,827*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.