Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 120 x 4 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 120 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 120 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 120 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 120 x 4 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4245
EAN/GTIN:
     4055248008772
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 120 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
120
Werkstoff:
Federstahl
d3:
127
Stärke:
4
Material:
Stahl
s:
4
d1:
120 mm
b:
9,7
Bohrungsdurchmesser:
120
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Wellendurchmesser:
120 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,766*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9015*
€ 5,83279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5515*
€ 5,41629
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,3899*
€ 1,65398
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2568*
€ 1,49559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1868*
€ 1,41229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1468*
€ 1,36469
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.