Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4249
EAN/GTIN:
     4055248008819
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 15 x 1
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
16,2
Stärke:
1
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
s:
1
d1:
15 mm
b:
2
Bohrungsdurchmesser:
15
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
15 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7904*
€ 2,13058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5637*
€ 1,8608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4755*
€ 1,75585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.