Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 17 x 1 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 17 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 17 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 17 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 17 x 1 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4252
EAN/GTIN:
     4055248008833
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 17 x 1
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
18,3
Stärke:
1
Material:
Stahl
s:
1
d1:
17 mm
b:
2,1
Bohrungsdurchmesser:
17
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
17 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4999*
€ 1,78488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2898*
€ 1,53486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.