Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 31 x 1,2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 31 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 31 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 31 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 31 x 1,2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4262
EAN/GTIN:
     4057222652575
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 31 x 1,2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
31
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
33,4
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
s:
1,2
d1:
31 mm
b:
3,2
Bohrungsdurchmesser:
31
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Wellendurchmesser:
31 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0981*
€ 2,49674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7951*
€ 2,13617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7163*
€ 2,0424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.