Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4263
EAN/GTIN:
     4055248008932
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 32 x 1,2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
34,4
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
s:
1,2
d1:
32 mm
b:
3,2
Bohrungsdurchmesser:
32
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Wellendurchmesser:
32 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0119*
€ 2,39416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7191*
€ 2,04573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6462*
€ 1,95898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.