Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 34 x 1,5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 34 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 34 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 34 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 34 x 1,5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4264
EAN/GTIN:
     4055248008949
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 34 x 1,5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
34
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
36,5
Stärke:
1,5
Material:
Stahl
s:
1,5
d1:
34 mm
b:
3,3
Bohrungsdurchmesser:
34
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Wellendurchmesser:
34 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0774*
€ 2,47211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7476*
€ 2,07964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.